ITW CONSTRUCTION - ITP12273381 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 38,1 MT.1 - 12273381 G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm
Diametro nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Packung
4 M
EAN
8016650020741
Artikelnummer
ITP12273381 G/V
Herstellernummer
12273381 G/V
Hersteller
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19.1 mm
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.02 mm
Lunghezza:
4 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Giallo-Verde
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


