ITW CONSTRUCTION - ITP129921 PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160 - 129921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tankinhalt - 6 l
Max. Druck - 8 bar
Motorleistung - 1 kW
Anschlussspannung - 230 V
Kolbenversetzung pro Minute - 3400 l
Packung
1 ST
EAN
5701291299214
Artikelnummer
ITP129921
Herstellernummer
129921
Hersteller
ITP
Tankinhalt:
6 l
Max. Druck:
8 bar
Motorleistung:
1 kW
Anschlussspannung:
230 V
Kolbenversetzung pro Minute:
3400 l
Verschiebbar:
ja
Breite:
450 cm
Höhe:
415 cm
Tiefe:
370 cm
MODELLO PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160


