ITW CONSTRUCTION - ITP13501020 ELEMATIC CAVALLOTTO FISSATUBI D. 16-23 - 13501020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 16...23 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016650014351
Artikelnummer
ITP13501020
Herstellernummer
13501020
Hersteller
ITP
Durchmesser:
16...23 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
ECAV è un fissatubo ad incastro per il fissaggio di tubi da 4 a 60 mm per applicazioni a parete e a soffitto. Applicabile con tasselli leggeri T6, ES, APR, UCX, si contraddistingue per: Struttura in poliammide autoestinguente UL 94- HB RAL 7035. Geometria a due elementi con speciale incastro. Alette di bloccaggio elastiche per una perfetta pressione del tubo senza limitare i movimenti longitudinali. Agganci laterali a coda di rondine per l’accoppiamento in serie. ECAV è un fissaggio ad elevata resistenzaallo sganciamento e per la sua particolare struttura e ampiezza di gamma si adatta perfettamente alle varie misure di tubi normalmente usati negli impianti elettrici.


