ITW CONSTRUCTION - ITP224722 PUNTA SPIT XT3 6-160-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 100 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512247226
Artikelnummer
ITP224722
Herstellernummer
224722
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
100 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
160 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 6-160-100


