ITW CONSTRUCTION - ITP224732 PUNTA SPIT XT3 8-210-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Beton - ja 
- Durchmesser Bohrer - 8 mm 
- Aufnahmesystem - SDS-plus 
- Schneidenlänge - 150 mm 
- Geeignet für Stein - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
3439512247325
Artikelnummer
ITP224732
Herstellernummer
224732
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
150 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 8-210-150


