ITW CONSTRUCTION - ITP224748 PUNTA SPIT XT3 12-600-550 - 224748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 550 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512247486
Artikelnummer
ITP224748
Herstellernummer
224748
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
550 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
600 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 12-600-550


