ITW CONSTRUCTION - ITP225102 PUNTA SPIT R3 MAX 18-340-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 340 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512251025
Artikelnummer
ITP225102
Herstellernummer
225102
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 18-340-200


