ITW CONSTRUCTION - ITP225107 PUNTA SPIT R3 MAX 20-520-400 - 225107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
3439512251070
Artikelnummer
ITP225107
Herstellernummer
225107
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
520 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Doppelseitiger Bohrer:
ja


