ITW CONSTRUCTION - ITP225110 PUNTA SPIT R3 MAX 22-520-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512251100
Artikelnummer
ITP225110
Herstellernummer
225110
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 22-520-400


