ITW CONSTRUCTION - ITP225123 PUNTA SPIT R3 MAX 32-520-400 - 225123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 32 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512251230
Artikelnummer
ITP225123
Herstellernummer
225123
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
32 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 32-520-400


