Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP225124 PUNTA SPIT R3 MAX 32-920-800 - 225124

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP225124 PUNTA SPIT R3 MAX 32-920-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 32 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 800 mm

  • Gesamtlänge - 920 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251247

Artikelnummer

ITP225124

Herstellernummer

225124

Hersteller

ITP

Durchmesser Bohrer:

32 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

800 mm

Gesamtlänge:

920 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 32-920-800