Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP225128 PUNTA SPIT R3 MAX 35-720-600 - 225128

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP225128 PUNTA SPIT R3 MAX 35-720-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 35 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 600 mm

  • Gesamtlänge - 720 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251285

Artikelnummer

ITP225128

Herstellernummer

225128

Hersteller

ITP

Durchmesser Bohrer:

35 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

600 mm

Gesamtlänge:

720 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 35-720-600