Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP225131 PUNTA SPIT R3 MAX 40-520-400

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP225131 PUNTA SPIT R3 MAX 40-520-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 40 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251315

Artikelnummer

ITP225131

Herstellernummer

225131

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

40 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

400 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

520 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 40-520-400