ITW CONSTRUCTION - ITP225134 PUNTA SPIT R3 MAX 45-520-400 - 225134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 45 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512251346
Artikelnummer
ITP225134
Herstellernummer
225134
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
45 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 45-520-400


