ITW CONSTRUCTION - ITP225135 PUNTA SPIT R3 MAX 50-520-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
3439512251353
Artikelnummer
ITP225135
Herstellernummer
225135
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
520 mm


