Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP225353 PUNTA SPIT XT2 5 -160-100 - 225353

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512253531

Artikelnummer

ITP225353

Herstellernummer

225353

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

160 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 5 -160-100