Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP225382 PUNTA SPIT XT2 14-200-150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 14 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 150 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512253821

Artikelnummer

ITP225382

Herstellernummer

225382

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

14 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

150 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

210 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 14-200-150