Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP5203/C V0E ELEMATIC FASC. PA6.6 BIANCA AUTOES. 98X2 - 5203/C V0E

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP5203/C V0E ELEMATIC FASC. PA6.6 BIANCA AUTOES. 98X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 98 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 21 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura di esercizio - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650015389

Artikelnummer

ITP5203/C V0E

Herstellernummer

5203/C V0E

Hersteller

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

98 mm

Max diametro del fascio cavi:

21 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette autoestinguenti V0 realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate dove sono richieste particolari caratteristiche di infiammabilità (alto potere autoestinguente). Il materiale classificato UL94 V0 e GW 960°C, èesente da alogeni e fosforo ed evita la generazione di emissioni tossiche in caso di incendio. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V0.