Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP5215/C TE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. TERMOR. 200X4, - 5215/C TE

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP5215/C TE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. TERMOR. 200X4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 50 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura di esercizio - -40...125 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650520746

Artikelnummer

ITP5215/C TE

Herstellernummer

5215/C TE

Hersteller

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Max diametro del fascio cavi:

50 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette termoresistenti realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate per temperature di eserciziofino a 125°C (145°C per brevi periodi). •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 125°C.•Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.