ITW CONSTRUCTION - ITP52300-HE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. OCCHIELLO 300X - 52300-HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Max diametro del fascio cavi - 75 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650521118
Artikelnummer
ITP52300-HE
Herstellernummer
52300-HE
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Max diametro del fascio cavi:
75 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Chiodo
Omologazione UL:
sì


