ITW CONSTRUCTION - ITP5309E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 140X3,5 - 5309E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Max diametro del fascio cavi - 35 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
1000 ST
EAN
8016650530578
Artikelnummer
ITP5309E
Herstellernummer
5309E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Max diametro del fascio cavi:
35 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


