ITW CONSTRUCTION - ITP5314/C UVE ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA UV 200X3,5 - 5314/C UVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Max diametro del fascio cavi - 50 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650529930
Artikelnummer
ITP5314/C UVE
Herstellernummer
5314/C UVE
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Max diametro del fascio cavi:
50 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


