Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP5327E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 365X7,5 - 5327E

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP5327E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 365X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 365 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8016650530233

Artikelnummer

ITP5327E

Herstellernummer

5327E

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

365 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni