ITW CONSTRUCTION - ITP5334E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 780X9 - 5334E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 780 mm
Max diametro del fascio cavi - 233 mm
Resistenza alla trazione min. - 700 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650530417
Artikelnummer
ITP5334E
Herstellernummer
5334E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
780 mm
Max diametro del fascio cavi:
233 mm
Resistenza alla trazione min.:
700 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


