ITW CONSTRUCTION - ITP565282 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 14X70 - 565282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...12 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Mit Schraube - nein
Packung
20 ST
EAN
8016650883872
Artikelnummer
ITP565282
Herstellernummer
565282
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10...12 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
70 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
90 mm
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.