ITW CONSTRUCTION - ITP565386 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 6X30 - 565386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...5 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - nein
Packung
100 ST
EAN
8016650882448
Artikelnummer
ITP565386
Herstellernummer
565386
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...5 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
40 mm
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.


