ITW CONSTRUCTION - ITP565882 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6/VA 6X45 - 565882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Packung
50 ST
EAN
8016650885845
Artikelnummer
ITP565882
Herstellernummer
565882
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
45 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
60 mm
Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite specialea testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.