Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP610034 DISCO SPIT SILVER TURBO 140 - 610034

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP610034 DISCO SPIT SILVER TURBO 140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scheibendurchmesser - 140 mm

  • Anwendung - trennen

  • Diamantscheibe - ja

  • Geeignet für Beton - ja

  • Geeignet für Backstein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439516100343

Artikelnummer

ITP610034

Herstellernummer

610034

Hersteller

ITP

Scheibendurchmesser:

140 mm

Anwendung:

trennen

Diamantscheibe:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Backstein:

ja

Geeignet für Beton/Betonstein:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Hartgestein:

ja

Geeignet für Naturstein:

nein

Geeignet für bewehrten Beton:

ja

Geeignet für Dachziegel:

ja

Geeignet für Asphalt:

ja

MODELLO DISCO SPIT SILVER TURBO 140