ITW CONSTRUCTION - ITP610059 DISCO SPIT X-TREME C 140 - 610059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 140 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Backstein - ja
Geeignet für Beton/Betonstein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439516100596
Artikelnummer
ITP610059
Herstellernummer
610059
Hersteller
ITP
Scheibendurchmesser:
140 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja



