ITW CONSTRUCTION - ITP610197 DISCO SPIT X-TREME UNIVERSAL 150 - 610197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 150 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Backstein - ja
Geeignet für Naturstein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439516101975
Artikelnummer
ITP610197
Herstellernummer
610197
Hersteller
ITP
Scheibendurchmesser:
150 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
MODELLO DISCO SPIT X-TREME UNIVERSAL 150


