ITW CONSTRUCTION - ITP6450XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 180X - 6450XE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Max diametro del fascio cavi - 45 mm
Resistenza alla trazione min. - 280 N
Temperatura di esercizio - -45...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650640048
Artikelnummer
ITP6450XE
Herstellernummer
6450XE
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Max diametro del fascio cavi:
45 mm
Resistenza alla trazione min.:
280 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


