Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP6456XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 510X - 6456XE

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP6456XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 510X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 510 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 140 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

  • Temperatura di esercizio - -45...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650640109

Artikelnummer

ITP6456XE

Herstellernummer

6456XE

Hersteller

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

510 mm

Max diametro del fascio cavi:

140 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-45...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...60 °C

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Colore:

Nero

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

•Assorbimento di umidità: <1% •Temperature:- di esercizio da -45°C a +85°C- di montaggio da -30°C a +60°C- punta massima ammissibile +120°C per brevi periodi •Indice limite di ossigeno (LOI): 22% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe HB • ottima resistenza ai raggi UV • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni