ITW CONSTRUCTION - ITP6503E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA COLSPEED 380X8 - 6503E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 380 mm
Max diametro del fascio cavi - 100 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650020642
Artikelnummer
ITP6503E
Herstellernummer
6503E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
380 mm
Max diametro del fascio cavi:
100 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


