ITW CONSTRUCTION - ITP8700009 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ENP/OA 9X40 OCC - 8700009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Packung
100 ST
EAN
8016650872739
Artikelnummer
ITP8700009
Herstellernummer
8700009
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
50 mm
Versione con occhiolo aperto zincocromato.


