Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITPNI 16BI ELEMATIC NASTRO ISOL.0,15X19 25M BIANCO - NI 16BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Packung

  • 10 ST

EAN

8016650137753

Artikelnummer

ITPNI 16BI

Herstellernummer

NI 16BI

Hersteller

ITP

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

25 m

Biadesivo:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza alla temperatura:

-18...90 °C

Spessore:

0.15 mm

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,15 mm, autoestinguenti per impianti elettrici, civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Elevato isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Buona resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi