ITW CONSTRUCTION - ITPSP 6N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 7-40 - SP 6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Packung
25 M
EAN
8016650149855
Artikelnummer
ITPSP 6N
Herstellernummer
SP 6N
Hersteller
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
0.75 mm
Larghezza filamento spirale:
10 mm
Diametro del fascio:
7...40 mm


