Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR2040 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 40A 415VAC 666986 - ASR2040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656669869

Artikelnummer

AEGASR2040

Herstellernummer

ASR2040

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.12 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Caratteristiche tecnicheCorrente nominale In (A) 40Numero poli 2Con lampada di segnalazione NONorma EN 60947-3, VDE 0632 Part 101Numero moduli 2Potenza dissipata (W) 2,6Tensione nominale AC (V) 415Adatto al sezionamento secondo EN 60947-3SIPotere d'interruz. nomin. 415V AC, cos φ 0,95 –Potere d'interruz. nomin. 415V AC, cos φ 0,65 3 x InCorrente di breve durata Icw x 1s (kA) 2Vita meccanica > 20.000Vita elettrica a In > 1.500 cos φ 0,95Resistenza a c.c. con fusibili/int.aut.(kA effic.) 16Resistenza a c.c. senza fusibili/int.aut.(kA eff.) 7 (picco)Grado di protezione sui morsetti IP20Capacità minima terminale (mmq) 1x6Capacità massima terminale (mmq) 1x50