Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR2063 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958 - ASR2063

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGASR2063 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656669586

Artikelnummer

AEGASR2063

Herstellernummer

ASR2063

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.189 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore non automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGASR2063 - INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958