Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR3040 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 40A 415VAC 666987 - ASR3040

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGASR3040 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 40A 415VAC 666987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 4 ST

EAN

5413656669876

Artikelnummer

AEGASR3040

Herstellernummer

ASR3040

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.12 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20