ELETTRA SRL AEG - AEGASR3063 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 63A 415VAC 666959 - ASR3063
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
EAN
5413656669593
Artikelnummer
AEGASR3063
Herstellernummer
ASR3063
Hersteller
ETT
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.189 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20


