Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR40100 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 100A 415VAC 666956 - ASR40100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656669562

Artikelnummer

AEGASR40100

Herstellernummer

ASR40100

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.3 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

ELETTRA AEG MODELLO : INT.MOD.ELFA ASR 4NO 100A 415VAC 666956, Interruttore non automatico modulare