ELETTRA SRL AEG - AEGASR4040 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 40A 415VAC 666988 - ASR4040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
5413656669883
Artikelnummer
AEGASR4040
Herstellernummer
ASR4040
Hersteller
ETT
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20


