Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB05-004 Relais - B05-004

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB05-004 Relais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.26...0.43 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8425095375949

Artikelnummer

AEGB05-004

Herstellernummer

B05-004

Hersteller

ETT

Einstellbarer Strombereich:

0.26...0.43 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termici per minicontattori serie B05. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore