ELETTRA SRL AEG - AEGB05-016 Relais - B05-016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.1...1.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4022903100638
Artikelnummer
AEGB05-016
Herstellernummer
B05-016
Hersteller
ETT
Einstellbarer Strombereich:
1.1...1.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


