ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-160 Relais - B18K-160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 10...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8017018396119
Artikelnummer
AEGB18K-160
Herstellernummer
B18K-160
Hersteller
ETT
Einstellbarer Strombereich:
10...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


