ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-019 Relais - B55K-019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 14.5...19 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8017018396188
Artikelnummer
AEGB55K-019
Herstellernummer
B55K-019
Hersteller
ETT
Einstellbarer Strombereich:
14.5...19 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


