ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-025 Relais - B55K-025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 18.5...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8017018396195
Artikelnummer
AEGB55K-025
Herstellernummer
B55K-025
Hersteller
ETT
Einstellbarer Strombereich:
18.5...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


