Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-097 Relais - B55K-097

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-097 Relais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 78...97 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8017018396256

Artikelnummer

AEGB55K-097

Herstellernummer

B55K-097

Hersteller

ETT

Einstellbarer Strombereich:

78...97 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termici per contattori serie BK. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore