Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFDGO OPER.PULS.AEG NEUTRO 910-159-207 - BFDGO

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFDGO OPER.PULS.AEG NEUTRO 910-159-207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8017018470079

Artikelnummer

AEGBFDGO

Herstellernummer

BFDGO

Hersteller

ETT

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per pulsante, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBFDGO - OPER.PULS.AEG NEUTRO 910-159-207