ELETTRA SRL AEG - AEGBHFI40/030-2 DIFF.ELFA BHFI 40A 2P 30MA A 684158 - BHFI40/030-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
5413656841586
Artikelnummer
AEGBHFI40/030-2
Herstellernummer
BHFI40/030-2
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Stoßstromfestigkeit:
0.5 kA
Interruttore differenziale salvavita puro AEG Elfa BFI 40A 2P 30mA AC. Potenza dissipata (W) 4,66. Tensione nominale AC (V) 230.Tensione di impiego min-max AC (V) 115/265. Frequenza (Hz) 50/60. Potere di chiusura e interruz. differenz. IDm (A) 500.Corrente condiz. di cortocirc. differenz. Idc (A) 6000. Adatto al sezionamento secondo EN 60947-2 NO.Temperatura di impiego (°C) -5/+60. Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70. Omologazioni KEMA, IMQ. Temperatura di riferimento (°C) 30.


